曜日別特売
3 六角ナット 2種(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 59187759

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3 六角ナット 2種(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 59187759
3 六角ナット 2種(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 59187759

六角ナット 2種(鉄/生地) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(100000本)
呼び径d3
ピッチ0.5
二面幅S(mm)【六角】5.5
内容量1ケース(100000本)注文コード59187759品番3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,487
販売価格(税別)
63,170

2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。めっきはしてありません。

用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
材質高さ(mm)【m】2.4ピッチ0.5二面幅S(mm)【六角】5.5呼び径d3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする