曜日別特売
8 六角ナット 2種(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 59187795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8 六角ナット 2種(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 59187795
8 六角ナット 2種(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 59187795

六角ナット 2種(鉄/生地) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(6000本)
呼び径d8
ピッチ1.25
二面幅S(mm)【六角】13
内容量1ケース(6000本)注文コード59187795品番8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥33,154
販売価格(税別)
30,140

2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。めっきはしてありません。

用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
材質高さ(mm)【m】6.5ピッチ1.25二面幅S(mm)【六角】13呼び径d8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする