※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
六角ナット 3種(鉄/三価黒) ケース販売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1ケース(4000本)
1ケース(150000本)
1ケース(70000本)
1ケース(40000本)
1ケース(20000本)
1ケース(8000本)
1ケース(4000本)
呼び径d
10
3
4
5
6
8
10
ピッチ
1.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
二面幅S(mm)
【六角】17
【六角】5.5
【六角】7
【六角】8
【六角】10
【六角】13
【六角】17
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(4000本)
注文コード
59188529
品番
10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,580
販売価格(税別)
¥
57,800
バスケットに入れる
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
高さ(mm)
【m】6
ピッチ
1.5
表面処理
三価黒色クロメート
二面幅S(mm)
【六角】17
呼び径d
10
RoHS指令(10物質対応)
対応