曜日別特売
5 袋ナット(鉄/クロームメッキ) ケース販売 八幡ねじ 59189265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5 袋ナット(鉄/クロームメッキ) ケース販売 八幡ねじ 59189265
5 袋ナット(鉄/クロームメッキ) ケース販売 八幡ねじ 59189265

袋ナット(鉄/クロームメッキ) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(10000本)
呼び径d5
ピッチ0.8
内容量1ケース(10000本)注文コード59189265品番5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,644
販売価格(税別)
66,040

六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。

用途
安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質厚さ(mm)【ドーム】0.6高さ(mm)【m2】7.5ピッチ0.8表面処理クロームメッキ二面幅S(mm)【六角】8呼び径d5ナット高H(mm)【m1】4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする