曜日別特売
24X48X4.0 JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 59190559

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24X48X4.0 JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 59190559
24X48X4.0 JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 59190559

JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(540本)
外径D(Φmm)48
48
8
10
12
13
18
22
26
30
32
36
40
44
52
58
62
68
72
78
82
88
95
内径d(Φmm)25
25
3.2
4.3
5.3
6.4
8.4
10.5
13
15
17
19
21
23
28
31
34
37
40
43
46
50
54
厚さt(mm)4
内容量1ケース(540本)注文コード59190559品番24X48X4.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,933
販売価格(税別)
19,030

寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。

用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質呼び径24外径D(Φmm)48厚さt(mm)4内径d(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする