曜日別特売
16-4967 スタンプカード 二つ折 50枚入 タカ印(ササガワ) 59192361

16-4967 スタンプカード 二つ折 50枚入 タカ印(ササガワ) 59192361
16-4967 スタンプカード 二つ折 50枚入 タカ印(ササガワ) 59192361
16-4967 スタンプカード 二つ折 50枚入 タカ印(ササガワ) 59192361
16-4967 スタンプカード 二つ折 50枚入 タカ印(ササガワ) 59192361
16-4967 スタンプカード 二つ折 50枚入 タカ印(ササガワ) 59192361
16-4967 スタンプカード 二つ折 50枚入 タカ印(ササガワ) 59192361

スタンプカード 二つ折 50枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1冊(50枚)注文コード59192361品番16-4967
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

リピーター獲得に最適なスタンプカードです。

用途
飲食店やサロン、各種店舗で使いやすいデザインで、販促ツールとして幅広く活用できます。厚手の用紙二つ折りタイプで扱いやすく、集客力アップに貢献します。スタンプスペース50マス。
仕様スタンプスペース50マス材質コートカード紙(157g/m2)寸法(縦×横)(mm)54×172色(柄)カジュアル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

看板・POP・掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする