カイザー
”RWカートリッジ”(止まり穴用) 適合チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
59194935
品番
CCMM090308EFM AC700G
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
用途
荒加工用(止まり穴用)に。
フラット座面の加工に。
トラスコ品番
300-6891
寸法(mm)
ノーズR:0.8
摘要
鋳鉄用
切刃長さ(mm)
9.52
RoHS指令(10物質対応)
対応