NP40 スライドコアガイドパーツ オイレス工業 59195240

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドコアガイドパーツ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個長さL(mm)80トラスコ品番254-8721注文コード59195240品番NP40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

従来のガイドユニットをコンパクト化したASシリーズ、さらに小型化を図ったCSシリーズ。各種ガイドパーツ、様々な端部加工を施した傾斜ピンなど、効率的な作業と低コスト、短納期化に対応するよう豊富な標準品を用意し、特注品にも対応しています。

トラスコ品番254-8721長さL(mm)80高さH(mm)40寸法d(Φmm)傾斜ビン:40幅W(mm)67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする