カイザー
CKボーリングシステム インサートTC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
1個
1箱(10個)
1箱
トラスコ品番
538-4188
538-4188
538-4188
538-4121
538-5781
539-3633
539-0538
538-8935
539-2108
365-4490
365-4479
365-4465
365-4466
365-4473
365-4464
365-4459
365-4481
365-4488
538-7327
538-8928
539-0487
539-0503
539-0498
776-6025
538-8921
539-0496
539-2059
538-7312
539-8403
537-7799
540-1528
598-3709
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
59195608
品番
TCGT110202FN H1ZX
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
538-4188
材質
H1ZX
寸法(mm)
ノーズR:0.2
品種
コーティッド超硬
インサートホルダ
EWB用:EBH4~6、EWN/EWE用:ENH4~7、ENH6-1J~ENH6-3J、ENH7-1J、丸バイト:EB17AJ~40AJ
適合被削材種
鋳鉄・ダクタイル
コーナー数
3
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。