曜日別特売
TCGT110204FLM  DA1000 CKボーリングシステム インサートTC カイザー 59196771

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKボーリングシステム インサートTC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
トラスコ品番365-4466
365-4466
538-4188
538-4121
538-5781
539-3633
539-0538
538-8935
539-2108
365-4490
365-4479
365-4465
365-4473
365-4464
365-4459
365-4481
365-4488
538-7327
538-8928
539-0487
539-0503
539-0498
776-6025
538-8921
539-0496
539-2059
538-7312
539-8403
537-7799
540-1528
598-3709
内容量1箱(10個)注文コード59196771品番TCGT110204FLM DA1000
参考基準価格(税別)¥134,900販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
トラスコ品番365-4466材質DA1000寸法(mm)ノーズR:0.4品種ダイヤインサートホルダEWB用:EBH4~6、EWN/EWE用:ENH4~7、ENH6-1J~ENH6-3J、ENH7-1J、丸バイト:EB17AJ~40AJ適合被削材種アルミニウム3次元ブレーカコーナー数1
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする