曜日別特売
ODSA12-3D 2軸スライドコアガイドユニット アジャストタイプ オイレス工業 59202897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2軸スライドコアガイドユニット アジャストタイプ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個注文コード59202897品番ODSA12-3D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。
スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。
水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。

用途樹脂金型(スライドコア)に。トラスコ品番362-1145材質炭素鋼(オイレス#500)他幅(mm)56全長(mm)55高さ(mm)35傾斜角度(°)θ:3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする