SPR-608090 #500SP ガイドブッシュ SPR オイレス工業 59205110

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#500SP ガイドブッシュ SPR

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番364-1621注文コード59205110品番SPR-608090
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

外径にリング溝付きです。
往復運動用です。

用途樹脂金型に。トラスコ品番364-1621材質炭素鋼(オイレス#500)長さ(mm)90内径(Φmm)60外径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする