※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カイザー
CKボーリングシステム インサート CCMM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
トラスコ品番
545-6507
545-6494
545-6501
545-6507
545-6504
545-6497
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
59205259
品番
CCMM120408EFM CW20KA
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
CKボーリングシステムインサートです。
用途
荒加工用(止まり穴用)に。
フラット座面の加工に。
トラスコ品番
545-6507
材質
CW20KA
寸法(mm)
ノーズR:0.8
切刃長さ(mm)
12.7
品種
コーティッド超硬(K20)
適合被削材種
鋳鉄用
対応カートリッジ
SW用/SW5370E、SW6986E、SW6890E、SW88110E、SW98126E、SW125153E、SW148176E、SW175203E、TW用/TW200E、RW用/RW5370E、RW6681E、RW6888E、RW86106E、RW100125E、RW125150E
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。