曜日別特売
CCMM120408EFM  CW20PA CKボーリングシステム インサート CCMM カイザー 59205268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKボーリングシステム インサート CCMM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番545-6504
内容量1箱(10個)注文コード59205268品番CCMM120408EFM CW20PA
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

CKボーリングシステムインサートです。

用途
荒加工用(止まり穴用)に。
フラット座面の加工に。
トラスコ品番545-6504材質CW20PA寸法(mm)ノーズR:0.8切刃長さ(mm)12.7品種コーティッド超硬(P20)適合被削材種鋼全般用対応カートリッジSW用/SW5370E、SW6986E、SW6890E、SW88110E、SW98126E、SW125153E、SW148176E、SW175203E、TW用/TW200E、RW用/RW5370E、RW6681E、RW6888E、RW86106E、RW100125E、RW125150E
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする