※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カイザー
CKボーリングシステム インサート SC
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
566-9351
551-1007
544-6594
551-1006
566-9351
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
59205390
品番
SCMM120408EFM CW20KA
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
チップの4コーナーが使用可能です。
用途
荒加工用(貫通穴用)に。
トラスコ品番
566-9351
材質
CW20KA
寸法(mm)
ノーズR:0.8
切刃長さ(mm)
12.7
品種
コーティッド超硬(K20)
適合被削材種
鋳鉄用
対応カートリッジ
SW用/SW5370A、SW6986A、SW6890A、SW88110A、SW98126A、SW125153A、SW148176A、SW175203A、TW用/TW200A、RW用/RW5370A、RW6888A、RW86106A、RW100125A、RW125150A
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。