曜日別特売
SCMP060204EFM  CW20KA CKボーリングシステム インサート SC カイザー 59205417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKボーリングシステム インサート SC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番544-6595
内容量1箱(10個)注文コード59205417品番SCMP060204EFM CW20KA
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
トラスコ品番544-6595材質CW20KA寸法(mm)ノーズR:0.4品種コーティッド超硬(K20)インサートホルダEWN、EWE用:ENH4-1S~ENH5-3S、SW用:SW2026A、SW2531A、SW2533A、SW3240A適合被削材種鋳鉄
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする