※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カイザー
CKボーリングシステム インサート CC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
1個
1箱(10個)
トラスコ品番
544-6683
545-6506
545-6513
545-6515
545-6511
545-6512
544-6683
544-8250
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
59205478
品番
CCMM090304EFM CW20KA
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
CKボーリングシステムインサートです。
トラスコ品番
544-6683
材質
CW20KA
寸法(mm)
ノーズR:0.4
品種
コーティッド超硬(K20)
適合被削材種
鋳鉄
対応カートリッジ
SW用/SW3242E、SW4151E、SW4154E、SW5366E、RW用/RW3242E、RW4048E、RW4154E、RW5162E
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。