曜日別特売

タップホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法L1(mm)132
内容量1個注文コード59205600品番SST25-ECT13-70
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

CNC旋盤用
ナイスミルシリーズ
タップホルダ(軸方向フロート機構付)

寸法(mm)ナット寸法(C1):34、ナット寸法(L4):19寸法L(mm)70寸法L1(mm)132寸法(D)25寸法L2(mm)62寸法W(mm)32寸法L3(mm)40.5フロート量:12寸法C2(mm)49タップサイズM10~M16FIG2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする