曜日別特売

北川鉄工所 スクロールチャック用 SBS/ALーSBS 小径 生爪(鉄/アルミ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷14日以内出荷とは
質量(kg)1.2
内容量1組注文コード59205995品番AL-SBS10S52
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
寸法(mm)A:110、B35、C:52、D12.7、E:3、F:4、G:54、H:M12、I:59、J:19,02、K:3質量(kg)1.2穴径(Φmm)取付ボルト:20爪形状C:小径120℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする