日本製鋼所(日鋼)油圧・エアチャック ALーHFアルミ生爪

商品レビューを投稿する
14日以内出荷14日以内出荷とは
質量(kg)2
内容量1組注文コード59206065品番AL-HF8-40
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法(mm)
A:103、B:34、C:40、D14、E:3.5、F:49、G:30、H:M10、I:36、J:4、K:12
材質アルミ(A2017)質量(kg)2穴径(Φmm)取付ボルト:17爪形状B:山取有30℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする