ギガ・セレクション
帝国チャック(ソール)用 ALーMSE アルミ生爪
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
質量(kg)
0.5
0.5
0.8
0.7
1
1.4
全5種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
59206081
品番
AL-MSE6-38
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
A:77、B:26、C:38、D:7.94、E:3、F:4、G:38、H:M10、I:40.5、J:12.7、K:15
材質
アルミ(A2017)
質量(kg)
0.5
穴径(Φmm)
取付ボルト:17
爪形状
E:山取有60℃