ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
帝国チャック(ソール)用 ALーMSE アルミ生爪
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
59206117
品番
AL-MSE9-63
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
A:107、B:34、C:63、D:12.7、E:3、F:4、G:54、H:M12、I:56.5、J:19.02、K:20
材質
アルミ(A2017)
質量(kg)
1.4
穴径(Φmm)
取付ボルト:20
爪形状
E:山取有60℃