ギガ・セレクション
北川鉄工所 油圧チャック用 小径用両頭生爪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
質量(kg)
1.4
1.4
2.34
3.48
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
59206187
品番
HO6SW36
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
両端が使用できますので生爪の数を半分にすることができます。
北川鉄工所 HOタイプ※の油圧チャック用小径生爪です。
材質
S50C
寸法(mm)
A:80、B:32、C:36、D:12、E:5、F:20、G:20、H:M10、K:4、セレーションピッチ:1.5
質量(kg)
1.4