ギガ・セレクション
北川鉄工所 エアチャック用 RーKPC4/ALRーKPC4 円形生爪(鉄/アルミ)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
質量(kg)
2.1
1.1
1.4
2.1
2.8
0.8
1
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
59206239
品番
R-KPC4-38
参考基準価格(税別)
¥55,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
A:100、C:38、G:26
質量(kg)
2.1
穴径(Φmm)
取付ボルト:10