ギガ・セレクション
北川鉄工所 エアチャック用 RーKPC6/ALRーKPC6 円形生爪(鉄/アルミ)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
質量(kg)
3.2
2.4
3.2
4.9
1.2
1.7
全5種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
59206266
品番
R-KPC6-25
参考基準価格(税別)
¥71,400
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
A:150、C:25、G:26
質量(kg)
3.2
穴径(Φmm)
取付ボルト:10