曜日別特売

耐切創手袋 CR-185

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)24
パイピング:ブラウン
内容量1双注文コード59207307品番CR-185
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,098
販売価格(税別)
998

EN388カットレベルC
金属・ガラス繊維不使用でより柔軟性に優れる
耐久性に優れるニトリルゴムコーティング

材質HPPE、ナイロン、スパンデックスパイピング:ブラウンサイズL全長(cm)24中指長(cm)8.2コーティングニトリルゴム手のひらまわり(cm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする