#80022 ブルーペインターテープ ROLLINGDOG 59209696

#80022 ブルーペインターテープ ROLLINGDOG 59209696
#80022 ブルーペインターテープ ROLLINGDOG 59209696

ブルーペインターテープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1巻注文コード59209696品番#80022
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

ブルーペインターテープ
*サイズ:424mm x 50m。
*裏地:クレープ紙。
* 14日間のクリーンリムーバル。
※101℃耐熱。
*インテリア/エクステリアUVカット。
*複数の表面:塗装された壁、トリム、ガラス、木材、金属。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする