炭酸冷媒(R744)用デジタルマニホールド MP600C

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード59210527 品番MP600C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

高圧CO?(R744)対応のマニホールド。耐衝撃性に優れた圧力計・連成計を搭載し、100分割の高分解能で微細な圧力変化も見逃しません。真空計は10MPaまでの耐圧を持ち、誤操作による破損リスクを軽減。バルブには開閉状態が一目で分かる表示付きハンドルを採用し、安全性を向上。
付属品も充実しており、車両用SAE規格の高圧・低圧カプラ、強化ホース、シャットバルブ、ボンベアダプターを標準装備。

タイプバルブ操作:ハンドル式(開閉表示付き) 本体質量(kg)約1.3 常用圧力(MPa)10 使用ガス液化炭酸ガス(R744) 口径(mm)3 対応冷媒種別R744 圧力範囲(MPa)0〜25(圧力計)、-0.1〜9.9(連成計) 圧力(MPa)〜15.68(安全弁作動) 設計温度(℃)-45〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする