曜日別特売
12X55 六角ボルト(鉄/ドブ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 59211751

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12X55 六角ボルト(鉄/ドブ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 59211751
12X55 六角ボルト(鉄/ドブ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 59211751

六角ボルト(鉄/ドブ) 全ねじ ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(500本)
1ケース(500本)
1ケース(5600本)
1ケース(3000本)
1ケース(2400本)
1ケース(2800本)
1ケース(2100本)
1ケース(1800本)
1ケース(1500本)
1ケース(1200本)
1ケース(900本)
1ケース(1400本)
1ケース(800本)
1ケース(700本)
1ケース(600本)
1ケース(540本)
1ケース(480本)
1ケース(1000本)
1ケース(400本)
1ケース(330本)
1ケース(350本)
1ケース(300本)
1ケース(210本)
1ケース(240本)
1ケース(470本)
1ケース(420本)
1ケース(380本)
1ケース(320本)
1ケース(290本)
1ケース(270本)
1ケース(260本)
1ケース(220本)
1ケース(190本)
1ケース(170本)
1ケース(150本)
1ケース(140本)
1ケース(130本)
1ケース(120本)
1ケース(110本)
1ケース(200本)
1ケース(180本)
1ケース(160本)
1ケース(100本)
1ケース(90本)
1ケース(85本)
1ケース(75本)
1ケース(70本)
呼び径d12
長さl(mm)55
55
60
15
20
30
40
16
22
25
35
45
50
65
70
75
80
90
100
85
110
120
130
140
150
160
ピッチ1.75
内容量1ケース(500本)注文コード59211751品番12X55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,004
販売価格(税別)
23,640

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。

用途機械、構造物等の一般的な締め付けや調整に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質ピッチ1.75表面処理ドブ二面幅S(mm)【頭部】1919頭部高さ(mm)【k】8呼び径d12長さl(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする