曜日別特売
150g×3P 国産もち麦ごはん150g×3P(ケース) アイリスオーヤマ 59212539

150g×3P 国産もち麦ごはん150g×3P(ケース) アイリスオーヤマ 59212539
150g×3P 国産もち麦ごはん150g×3P(ケース) アイリスオーヤマ 59212539
150g×3P 国産もち麦ごはん150g×3P(ケース) アイリスオーヤマ 59212539
150g×3P 国産もち麦ごはん150g×3P(ケース) アイリスオーヤマ 59212539

国産もち麦ごはん150g×3P(ケース)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1ケース
注文コード
59212539
品番
150g×3P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,670
販売価格(税別)
3,398

安心安全の国内産もち麦を使い、手軽に食べれるパックご飯です。炊きあがりの色が白く、褐変しにくいのが特徴です。 麦特有のにおい・クセがなく、食味が優れています。

素材
国産フレンド70%、国産もち麦30%
内容量(g)
1503食×8
注意
※フタ、トレーに傷がつくとカビが生えますので、ご注意ください。気温の変化により、水滴がつくことがありますが、品質上問題ありません。直射日光をさけ、常温で保存してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

米/餅」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする