曜日別特売

ケース 低温製法米のおいしいごはん国産米100% 角型150g×8パック

ケース 低温製法米のおいしいごはん国産米100% 角型150g×8パック - アイリスオーヤマケース 低温製法米のおいしいごはん国産米100% 角型150g×8パック - アイリスオーヤマケース 低温製法米のおいしいごはん国産米100% 角型150g×8パック - アイリスオーヤマ

”お米”と”製法”にこだわりぬいたパックごはん。
精米から洗米まで約15秒。精米直後の一番おいしい状態を炊飯し、パックごはんにしました

内容量(g)
150(1パック)
原材料
うるち米(国産100%)
栄養成分
【1食(150g)当たり】エネルギー:216kcal,脂質:0.7g,食塩相当量:0g,炭水化物:49.1g,たんぱく質:3.5g
内容量
1箱(150g×8パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82592688-
オープン
4,898
5,290(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

米/餅」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする