‐ 危険表示板 ファームエイジ 59213686

‐ 危険表示板 ファームエイジ 59213686
‐ 危険表示板 ファームエイジ 59213686
‐ 危険表示板 ファームエイジ 59213686

危険表示板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード59213686品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

電気柵には危険表示板を設置することが義務付けられています。できるだけ目立つ所に必ず設置しましょう。

用途電気柵のための危険表示板です。材質プラスチック寸法(mm)240×120黄色質量(g)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする