曜日別特売
STM-36 STチューブ用オスコネクタ 島田電機 59215768

STチューブ用オスコネクタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
NPF 1-1/4
内容量1個注文コード59215768品番STM-36
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

STM型コネクタは、STチューブ用のオスコネクタです。
サイズは16~104まで取り揃えております

質量(kg)0.7B60L86S23ΦD32表面処理ニッケルメッキΦD127NPF 1-1/4ΦC65主材質銅合金
関連資料:(0.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする