島田電機
STチューブ用オスコネクタ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
N
PF 3-1/2
PF 4
PF 1/2
PF 3/4
PF 1
PF 1-1/4
PF 1-1/2
PF 2
PF 2-1/2
PF 3
PF 3-1/2
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59215820
品番
STM-92
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
STM型コネクタは、STチューブ用のオスコネクタです。
サイズは16~104まで取り揃えております
質量(kg)
3.8
B
124
L
124
S
28
ΦD
88
表面処理
ニッケルメッキ
ΦD1
66
N
PF 3-1/2
ΦC
129
主材質
銅合金
関連資料:
(0.04MB)