島田電機
安全増防爆フレキ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
16
注文コード
59216170
品番
SFAC-1016MF
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。
両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。
材質
主:(フレキ)鋼
形状
オスコネクタ×メスコネクタ
質量(kg)
1
サイズ
16
B
38
寸法
長さ:10
ΦD
14
表面処理
ニッケルメッキ
N
PF 1/2
ΦC
41
寸法S1(mm)
19
寸法S2(mm)
17
主材質
(被覆)塩ビ
材質(コネクタ)
鋼
関連資料:
(0.39MB)