曜日別特売
SFAC-1022MM 安全増防爆フレキ 島田電機 59216206

安全増防爆フレキ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個サイズ22注文コード59216206品番SFAC-1022MM
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。
両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。

材質主:(フレキ)鋼形状両端オスコネクタ質量(kg)1.3サイズ22B46寸法長さ:10ΦD20表面処理ニッケルメッキNPF 3/4ΦC50寸法S1(mm)19寸法S2(mm)17主材質(被覆)塩ビ材質(コネクタ)
関連資料:(0.39MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする