島田電機
安全増防爆フレキ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
54
注文コード
59216319
品番
SFAC-1054MF
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。
両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。
材質
主:(フレキ)鋼
形状
オスコネクタ×メスコネクタ
質量(kg)
4.4
サイズ
54
B
86
寸法
長さ:10
ΦD
51
表面処理
ニッケルメッキ
N
PF 2
ΦC
89
寸法S1(mm)
23
寸法S2(mm)
25
主材質
(被覆)塩ビ
材質(コネクタ)
鋼
関連資料:
(0.39MB)