曜日別特売
SFAC-1092MF 安全増防爆フレキ 島田電機 59216407

安全増防爆フレキ

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可100日以内出荷とは
内容量1個サイズ92注文コード59216407品番SFAC-1092MF
参考基準価格(税別)¥92,300販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。
両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。

材質主:(フレキ)鋼形状オスコネクタ×メスコネクタ質量(kg)8.7サイズ92B124寸法長さ:10ΦD77表面処理ニッケルメッキNPF 3 1/2ΦC129寸法S1(mm)28寸法S2(mm)33主材質(被覆)塩ビ材質(コネクタ)
関連資料:(0.39MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする