曜日別特売
SFAC-528FF 安全増防爆フレキ 島田電機 59216511

安全増防爆フレキ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個サイズ28注文コード59216511品番SFAC-528FF
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。
両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。

材質主:(フレキ)鋼形状両端メスコネクタ質量(kg)1.7サイズ28B50寸法長さ:5ΦD25表面処理ニッケルメッキNPF 1ΦC54寸法S1(mm)23寸法S2(mm)21主材質(被覆)塩ビ材質(コネクタ)
関連資料:(0.39MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする