ISEYB-42H 安全増防爆構造エルボ 島田電機 59217421

安全増防爆構造エルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個NPF 1-1/2タイプ45°横蓋注文コード59217421品番ISEYB-42H
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

本品はゾーン2でご使用いただけます。
カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。
2点ビス止めのため、施工が非常に容易に行えます。

A150質量(kg)2.3B76材質(本体)主:鋳鉄H79タイプ45°横蓋L1115寸法L(mm)230表面処理溶融亜鉛メッキNPF 1-1/2材質(カバー)主:鋼板
関連資料:(0.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする