曜日別特売
NSTPG-16Y-4 耐圧パッキン式コネクタ 島田電機 59217807

耐圧パッキン式コネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個サイズ16パッキンNo.4注文コード59217807品番NSTPG-16Y-4
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

NSTPG型パッキン式コネクタは、STチューブと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。
サイズは16~104まで取り揃えております。

質量(kg)0.4サイズ16B36L77S21表面処理ニッケルメッキNPF 1/2ΦC39適合ケーブル4.0~5.9Oリングパッキンケース:付き主材質銅合金パッキンNo.4パッキンクロロプレンゴム
関連資料:(0.08MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする