曜日別特売
SFCS-528MF 耐圧防爆SUSブレードフレキ 島田電機 59218410

耐圧防爆SUSブレードフレキ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個サイズ28注文コード59218410品番SFCS-528MF
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。
組み合わされるコネクタもステンレス製となります。

形状オスコネクタ×メスコネクタ質量(kg)1.1サイズ28B46寸法長さ:5ΦD25NPF 1ΦC49寸法S1(mm)23寸法S2(mm)21主材質(フレキ)ステンレス鋼線材質(コネクタ)主:ステンレス鋼
関連資料:(0.4MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする