曜日別特売
SXK-28-1-1 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機 59220178

耐圧防爆ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個サイズ28材質(本体)銅合金注文コード59220178品番SXK-28-1-1
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

本品は、ケーブル配線工事用の耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。従来の金属管配線工事に比べ施工、保守及び修繕が容易に行えます。
1種場所、2種場所でご使用ください。

質量(kg)0.6サイズ28材質(本体)銅合金寸法L(mm)85寸法S(mm)25表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム寸法B(mm)45寸法N(mm)PF 1寸法d1(Φmm)内部シース:18.0~19.9寸法d2(Φmm)がい装:22~26寸法C(Φmm)50材質(Oリング)ニトリルゴムシース外径(Φmm)外部(Φd3):29.5~31.0
関連資料:(0.08MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする