島田電機
耐圧防爆ブレードフレキ
商品レビューを投稿する
100日以内出荷
返品不可
100日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
104
注文コード
59220616
品番
SFC-10104MF
参考基準価格(税別)
¥194,800
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。
組み合わされるコネクタは銅合金製となります。
形状
オスコネクタ×メスコネクタ
質量(kg)
10.9
サイズ
104
B
140
寸法
長さ:10
ΦD
100
表面処理
ニッケルメッキ
N
PF 4
ΦC
145
寸法S1(mm)
28
寸法S2(mm)
33
主材質
(フレキ)ステンレス鋼線
材質(コネクタ)
主:銅合金
関連資料:
(0.4MB)