島田電機
耐圧防爆ブレードフレキ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
28
注文コード
59220686
品番
SFC-1028MF
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。
組み合わされるコネクタは銅合金製となります。
形状
オスコネクタ×メスコネクタ
質量(kg)
1.1
サイズ
28
B
48
寸法
長さ:10
ΦD
25
表面処理
ニッケルメッキ
N
PF 1
ΦC
51
寸法S1(mm)
23
寸法S2(mm)
21
主材質
(フレキ)ステンレス鋼線
材質(コネクタ)
主:銅合金
関連資料:
(0.4MB)