曜日別特売
SFC-1070FF 耐圧防爆ブレードフレキ 島田電機 59220799

耐圧防爆ブレードフレキ

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可100日以内出荷とは
内容量1個サイズ70注文コード59220799品番SFC-1070FF
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。
組み合わされるコネクタは銅合金製となります。

形状両端メスコネクタ質量(kg)5.1サイズ70B96寸法長さ:10ΦD66表面処理ニッケルメッキNPF 2 1/2ΦC100寸法S1(mm)25寸法S2(mm)28主材質(フレキ)ステンレス鋼線材質(コネクタ)主:銅合金
関連資料:(0.4MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする