SXEYB-16H 耐圧防爆構造エルボ・チーズ 島田電機 59221998

耐圧防爆構造エルボ・チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個NPF 1/2H55注文コード59221998品番SXEYB-16H
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。
ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。

質量(kg)0.7H55タイプ45°横蓋L160寸法L(mm)104ΦD65h14.5表面処理溶融亜鉛メッキNPF 1/2主材質鋳鉄
関連資料:(0.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする