曜日別特売
STH-06 T-16 耐圧防爆構造接続箱 島田電機 59222120

耐圧防爆構造接続箱

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個タイプT型(三方向型)注文コード59222120品番STH-06 T-16
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

本品は、アルミニウム合金鋳物を使用しておりますので耐蝕、耐塩性に優れ、且つ軽量で従来の鋳鉄、鋼板製と比べて重量は約1/3です。従って作業現場への持ち運び、取付架台の経済性、クレーンの省略など省力化に役立っております。石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設及び改装工事など幅広くご利用いただいております。
1種場所、2種場所でのケーブル・電線の接続にご利用ください。

A150質量(kg)約1.3B135L165H97タイプT型(三方向型)寸法(B)9h28E10定格電圧(V)440定格電流(A)15寸法B(mm)106端子台TB-6配線引込口PF 1/2適合電線1.25sq~2sq端子数6P=6P×1
関連資料:(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする