CL21-517 グリップフィット 3in1ルレット CLOVER(クローバー) 59222470

CL21-517 グリップフィット 3in1ルレット CLOVER(クローバー) 59222470
CL21-517 グリップフィット 3in1ルレット CLOVER(クローバー) 59222470
CL21-517 グリップフィット 3in1ルレット CLOVER(クローバー) 59222470
CL21-517 グリップフィット 3in1ルレット CLOVER(クローバー) 59222470
CL21-517 グリップフィット 3in1ルレット CLOVER(クローバー) 59222470
CL21-517 グリップフィット 3in1ルレット CLOVER(クローバー) 59222470

グリップフィット 3in1ルレット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード59222470品番CL21-517
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

3タイプの歯がセットになっているので、いろいろな用途に使えます。【用途】・素早く歯の種類を変えられる・歯の付け替えが可能・使わない歯を収納できる【歯のタイプ】・ギザ歯…パターンから直接生地にしるしを付けるときに・ソフト丸歯…チャコピー(手芸用複写紙)を使ったしるし付けに・へら…生地に直接細いラインでしるしを付けるときや、折り目を付ける時に 【手にフィットする】「Grip Fit(グリップフィット)」用途に適した握りやすいハンドル形状のシリーズ

幅(mm)グリップ部分:28内容本体、3タイプの歯(へら、そふと丸歯、ギザ歯)寸法(長さL×幅W)(mm)153×歯部分43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型紙/製図/印つけ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする