アストロ
毛布保存袋 紺 2枚組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
59223048
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
【通気性に優れた不織布製】通気性のよい不織布で湿気やホコリなどからしっかりガード。
用途
【中身が分かる透明窓付き】前面に大きな透明窓があるので収納したまま中身の確認ができる。【毛布の出し入れスムーズ】ダブルスライダーでコの字に大きく開くので毛布の出し入れがスムーズ。【使わないときはたためる】使わないときは折りたためてスリムになるので隙間などに片付けられる。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ネイビー
質量(g)
280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×530×230
収納の目安
厚手毛布2枚(1枚あたり)